Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT BT1M-M Kabelbånd 4 Tommer Naturlig - Pakke med 1000 | AB9EYQ 2CMV4

PANDUIT BT1M-M Buntebånd 4 tommer natur - pakke med 1000 stk

På lager
Vare: AB9EYQ Modell: BT1M-MKryssreferanse: 2CMV4
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
835NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr kabelbånd
Grunnleggende materialenylon
FARGENaturlig
utformingMetallstang
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde4"
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.0.9 "
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-76 grader til 185 grader F
Strekkfasthet18 lb.
Tykkelse0.036 "
VerktøyskodeGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
UL type2
Bredde0.095 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeFARGETykkelseVerktøyskodeUL typeBreddeutformingpk. Antall.Pris
PANDUIT BT1M-C Kabelbånd 4 Tommer Naturlig - Pakke med 100 | AB9EYN 2CMV2 BT1M-C-76 grader til 185 grader FnylonNaturlig0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metallstang100280NOK
PANDUIT BT1M-C0 Kabelbånd 4 Tommer Svart - Pakke med 100 | AB9EYP 2CMV3 BT1M-C0-76 grader til 185 grader FnylonSvart0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metallstang100321NOK
PANDUIT BT1M -M0 kabelbinder 4 tommer svart - pakke med 1000 | AB9EYR 2CMV5 BT1M-M0-76 grader til 185 grader FnylonSvart0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metallstang10001 172 NOK
PANDUIT BT1.5M-C Kabelbånd 6.3 Tommer Naturlig - Pakke med 100 | AB9EYT 2CMV6 BT1.5M-C-76 grader til 185 grader FnylonNaturlig0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metallstang100388NOK
PANDUIT BT1.5M-C0 Kabelbånd 6.3 Tommer Svart - Pakke med 100 | AB9EYU 2CMV7 BT1.5M-C0-76 grader til 185 grader FnylonSvart0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metallstang100439NOK
PANDUIT BT1.5M-M Kabelbånd 6.3 Tommer Naturlig - Pakke med 1000 | AB9EYV 2CMV8 BT1.5M-M-76 grader til 185 grader FnylonNaturlig0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metallstang10001 165 NOK
PANDUIT BT1.5M-M0 Buntebånd 6.3 tommer svart - pakke med 1000 | AB9EYW 2CMV9 BT1.5M-M0-76 grader til 185 grader FnylonSvart0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metallstang10001 489 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT BT1M-M Buntebånd 4 tommer natur - pakke med 1000 stk
835NOK /pakke