PANASONIC FV-08WQ1 Eksosvifte, 70 Cfm, 8 tommers kanal, 1.1 Sones 120VAC | CT7CAQ 20JR07

PANASONIC FV-08WQ1 eksosvifte, 70 Cfm, 8 tommers kanal, 1.1 soner 120VAC

På lager
Vare: CT7CAQ Modell: FV-08WQ1Kryssref: 20JR07

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANASONIC FV-08WQ1 eksosvifte, 70 Cfm, 8 tommers kanal, 1.1 soner 120VAC
3 620 NOK / enhet