Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2613VY Låsekontakt, 125V AC, 2 Poler, Gul, 3 Ledninger | CE6TED 49YK30

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VY låsekontakt, 125V AC, 2 poler, gul, 3 ledninger

På lager
Vare: CE6TED Modell: HBL2613VYKryssreferanse: 49YK30
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
772NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
Kabelrekkevidde0.590-0.930"
FARGEGul
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.590 "-0.930"
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde3.5 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde1.78 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL5-30R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 VAC
Bredde1.78 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerKabelrekkeviddeFARGEFaseSpenningsverdierBreddeLedningsstørrelseKarakterPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2533 Låsekontakt, 347/600V AC, 4 Poler, Svart/Hvit | BC9HKK 49YK29 HBL25334-ledning0.350-1.150"Svart, hvit3-fase WYE3-fase WYE 347/600 VAC2.33 "# 16 AWG til # 8 AWG20 A1 515 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VY låsekontakt, 125V AC, 2 poler, gul, 3 ledninger
772NOK / enhet