Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2533 Låsekontakt, 347/600V AC, 4 Poler, Svart/Hvit | BC9HKK 49YK29

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2533 låsekontakt, 347/600V AC, 4 poler, svart/hvit

På lager
Vare: BC9HKK Modell: HBL2533Kryssreferanse: 49YK29
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
1 515 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
Kabelrekkevidde0.350-1.150"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Karakter20 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde3.86 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde2.33 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL23-20R
Antall poler4
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Fase3-fase WYE
Spenningsverdier3-fase WYE 347/600 VAC
Bredde2.33 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerKabelrekkeviddeFARGEFaseSpenningsverdierBreddeLedningsstørrelseKarakterPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2613VY Låsekontakt, 125V AC, 2 Poler, Gul, 3 Ledninger | CE6TED 49YK30 HBL2613VY3-ledning0.590-0.930"GulEnkel fase125 VAC1.78 "# 14 AWG til # 8 AWG30 A772NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2533 låsekontakt, 347/600V AC, 4 poler, svart/hvit
1 515 NOK / enhet