PALMGREN 9626609 Svingbase | AG9DBQ 19F397 / 26609

PALMGREN 9626609 Svingbase

På lager
Vare: AG9DBQ Modell: 9626609Kryssref.: 19F397 / 26609

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBase
Størrelse11-3 / 4 "x 12-3 / 4" x 7/8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.88
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • For 26608

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9626609 Svingbase
2 424 NOK / enhet