Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMGREN 9612253 Drill Press skrustikke, 2-7/16 tommer størrelse | AD8LWF 4KXD4 / 30

PALMGREN 9612253 Drill Press skrustikke, 2-7/16 tommer størrelse

På lager
Vare: AD8LWF Modell: 9612253Kryssref: 4KXD4 / 30

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 964 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Press skrustikke
Seng / base0.001 "
Kjevebøyning.0.002 "Ved 2000 lbs
Kjeveåpning2-1 / 2 "
Kjeveplate0.002 "
Kjeftetypegrooved
Kjevebredde2 7 / 16 "
Total høyde2 9 / 16 "
Total lengde8"
Halsdybde1 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.67
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8205700060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningKjeftetypeKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris
PALMGREN 9612152 Drill Press Skrue, 1.5 tommer Størrelse | AD8LWE 4KXD2 / 6 96121521 1 / 2 "grooved1 1 / 2 "1.75 "5.125 "1"1 753 NOK
PALMGREN 9612301 Drill Press Skrue, 3 Tommer Størrelse | AD8LWG 4KXD5 / 13 96123013"Glatt3"3"9"1 3 / 4 "3 685 NOK
PALMGREN 9612401 Drill Press Skrue, 4 Tommer Størrelse | AD8LWH 4KXD6 / 14 96124014"grooved4"3.25 "10.75 "13 / 4 "4 676 NOK
PALMGREN 9612602 Drill Press Skrue, 6 Tommer Størrelse | AD8LWJ 4KXD7 / 16 96126026"grooved6"4"13.75 "2"7 823 NOK
PALMGREN 9612251 Drill Press skrustikke, 2-7/16 tommer størrelse | CH3QDR 10 96122513"grooved2 7 / 16 "--1 1 / 2 "1 660 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9612253 Drill Press skrustikke, 2-7/16 tommer størrelse
1 964 NOK / enhet