Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING PE1000 Pakningsforsegling 3/8 kvadrattomme 5 fot | AD9GML 4RRT1

PALMETTO PACKING PE1000 pakningstetning 3/8 kvadrat tomme 5 fot

På lager
Vare: AD9GML Modell: PE1000Kryssreferanse: 4RRT1
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
1 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 550 F
FARGEKjedelig svart
For bruk iPumper og ventiler
Lengde5ft.
MaterialeSort grafert aramid
Maks. Trykk for pumper (PSI)6000
Maks. Trykk for ventiler (PSI)6000
Maks. Akselhastighet (ft / min)3000
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område1 til 13
Square3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseSquarePris
PALMETTO PACKING PE1000 Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 5 fot | AD9GLY 4RRP7 PE10005ft.-1 / 8 "268NOK
PALMETTO-PAKNING PE1000-pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 10 fot | AD9GLZ 4RRP8 PE100010ft.-1 / 8 "537NOK
PALMETTO PACKING PE1000 Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 25 fot | AD9GMA 4RRP9 PE100025ft.-1 / 8 "1 067 NOK
PALMETTO-PAKNING PE1000-pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 5 fot | AD9GMB 4RRR1 PE10005ft.-3 / 16 "303NOK
PALMETTO-PAKNING PE1000-pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 10 fot | AD9GMC 4RRR2 PE100010ft.-3 / 16 "630NOK
PALMETTO PACKING PE1000 Pakningsforsegling 3/16 kvadrattommer 25 fot | AD9GMD 4RRR3 PE100025ft.-3 / 16 "1 362 NOK
PALMETTO-PAKNING PE1000-pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 5 fot | AD9GME 4RRR4 PE10005ft.-1 / 4 "778NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING PE1000 pakningstetning 3/8 kvadrat tomme 5 fot
1 095 NOK / enhet