Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING PAC-KING #2000 Injiserbar pakning Flex Graphite - Pakke med 10 | AA4JAN 12N768

PALMETTO PACKING PAC-KING # 2000 Injiserbar emballasje Flex Graphite - pakke med 10

På lager
Vare: AA4JAN Modell: PAC-KING #2000Kryssref: 12N768

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
7 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInjiserbar pakning
Omgivelsestemp. Område850 F
FARGESvart
For bruk iPumps
Lengde8"
MaterialeFleksibel grafitt
Maks. Trykk for pumper (PSI)80
Maks. Trykk for ventiler (PSI)NR
Maks. Akselhastighet (ft / min)1200
Maks. Temp in Steam (F)850
pH-område0 til 14
Square1/2 pund veske
typenPac-King # 2000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING PAC-KING # 2000 Injiserbar emballasje Flex Graphite - pakke med 10
7 894 NOK / enhet