Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 5080 pakningsforsegling 1/2 kvadrattomme 25 fot | AD9WJG 4VKT6

PALMETTO PACKING 5080 Pakningstetning 1/2 kvadrat tomme 25 fot

På lager
Vare: AD9WJG Modell: 5080Kryssreferanse: 4VKT6
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
3 920 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 650 F
FARGEBlank grå
For bruk iPumper og ventiler
Lengde25ft.
MaterialeFleksibel grafittpakning med karbonhjørner
Maks. Trykk for pumper (PSI)1200
Maks. Trykk for ventiler (PSI)3500
Maks. Akselhastighet (ft / min)6000
Maks. Temp in Steam (F)1200
pH-område0 til 14
Square1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSquarePris
PALMETTO PACKING 5080 pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 5 fot | AD9WHR 4VKR1 50805ft.1 / 4 "535NOK
PALMETTO PACKING 5080 pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 10 fot | AD9WHT 4VKR2 508010ft.1 / 4 "978NOK
PALMETTO PACKING 5080 Pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 25 fot | AD9WHU 4VKR3 508025ft.1 / 4 "1 941 NOK
PALMETTO PACKING 5080 pakningsforsegling 5/16 kvadrattomme 5 fot | AD9WHV 4VKR4 50805ft.5 / 16 "695NOK
PALMETTO PACKING 5080 pakningsforsegling 5/16 kvadrattomme 10 fot | AD9WHW 4VKR5 508010ft.5 / 16 "1 361 NOK
PALMETTO PACKING 5080 pakningsforsegling 5/16 kvadrattomme 25 fot | AD9WHX 4VKR6 508025ft.5 / 16 "2 744 NOK
PALMETTO PACKING 5080 pakningsforsegling 3/8 kvadrattomme 5 fot | AD9HVORFOR 4VKR7 50805ft.3 / 8 "918NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 5080 Pakningstetning 1/2 kvadrat tomme 25 fot
3 920 NOK / enhet