Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 GLR-312-4X endefres | AA6LRF 14G175

MICRO 100 GLR-312-4X Endfres

På lager
Vare: AA6LRF Modell: GLR-312-4XKryssref.: 14G175
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
904NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter5 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Avslutt søknadGrov / etterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishAlTiN belagt
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde5 / 8 "
Liste nummerLRG
MaterialeCarbide
Fresing Dia.5 / 16 "
Hals Dia.0.292 "
Halslengde2.625 "
Antall fløyter4
Total lengde4"
Shank Dia.5 / 16 "
typenGrov / etterbehandling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.DiameterFinishKlippelengdeHals Dia.HalslengdeAntall fløyterTotal lengdePris
MICRO 100 GLR-187-2 endefres | AA6LQW 14G164 GLR-187-23 / 16 "3 / 16 "ubestrøket3 / 8 "0.167 "2"23"578NOK
MICRO 100 GLR-187-2X endefres | AA6LQX 14G165 GLR-187-2X3 / 16 "3 / 16 "AlTiN belagt3 / 8 "0.167 "2"23"565NOK
MICRO 100 GLR-187-4 endefres | AA6LQY 14G166 GLR-187-43 / 16 "3 / 16 "ubestrøket3 / 8 "0.167 "2"43"539NOK
MICRO 100 GLR-187-4X endefres | AA6LQZ 14G167 GLR-187-4X3 / 16 "3 / 16 "AlTiN belagt3 / 8 "0.167 "2"43"602NOK
MICRO 100 GLR-375-2 endefres | AA6LRG 14G176 GLR-375-23 / 8 "3 / 8 "ubestrøket3 / 4 "0.355 "2.75 "24"791NOK
MICRO 100 GLR-437-4X endefres | AA6LRM 14G183 GLR-437-4X7 / 16 "7 / 16 "AlTiN belagt1"0.417 "4.5 "46"1 573 NOK
MICRO 100 GLR-500-4X endefres | AA6LRP 14G187 GLR-500-4X1 / 2 "1 / 2 "AlTiN belagt1"0.48 "4.5 "46"1 705 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 GLR-312-4X Endfres
904NOK / enhet