Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1012PK mutter ekstrudert, 0.80 mm gjengestørrelse, 25 mm lengde, 50 pk | AD3PEZ 40K775

DISCO 1012PK mutter ekstrudert, 0.80 mm gjengestørrelse, 25 mm lengde, 50 pk

På lager
Vare: AD3PEZ Modell: 1012PKKryssref: 40K775
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
379NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeStål
Senter av hull til panelkant5 / 8 "
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
FinishSvart fosfat
For paneltykkelse0.030 til 0.160 "
Høyde11mm
Lengde25ft.
MaterialeStål
Mutter typeU stil vårmutter
FormU
System for målingMetric
Tykkelse0.017 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse0.80mm
typenekstrudert
Bredde13mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1012PK mutter ekstrudert, 0.80 mm gjengestørrelse, 25 mm lengde, 50 pk
379NOK /pakke