Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1600 Packing Seal 1/4 Square tomme 25 Feet | AE8PBL 6ERK4

PALMETTO PACKING 1600 Pakningstetning 1/4 kvadrat tomme 25 fot

På lager
Vare: AE8PBL Modell: 1600Kryssreferanse: 6ERK4

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-10 til 200 F
FARGEbrun
For bruk iPumper og ventiler
Lengde25ft.
MaterialeFlax
Maks. Trykk for pumper (PSI)400
Maks. Trykk for ventiler (PSI)400
Maks. Akselhastighet (ft / min)2200
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område6 til 9
Square1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1600 Pakningstetning 1/4 kvadrat tomme 25 fot
413NOK / enhet