Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1555 Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 25 fot | AD9WRJ 4VLG9

PALMETTO PACKING 1555 Pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 25 fot

På lager
Vare: AD9WRJ Modell: 1555Kryssreferanse: 4VLG9
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
11 987 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-450 til 800 F
FARGEKjedelig grå
For bruk iPumper og ventiler
Lengde25ft.
MaterialeGrafittfilamentpakning med grafitt
Maks. Trykk for pumper (PSI)3500
Maks. Trykk for ventiler (PSI)3500
Maks. Akselhastighet (ft / min)4000
Maks. Temp in Steam (F)1200
pH-område3 til 14
Square5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PALMETTO PACKING 1555 Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 5 fot | AD9WRG 4VLG7 15555ft.3 174 NOK
PALMETTO PACKING 1555 Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 10 fot | AD9WRH 4VLG8 155510ft.5 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1555 Pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 25 fot
11 987 NOK / enhet