PALMETTO PACKING 1555 Style, pakningsforsegling 5/8 Square inch


filtre
Omgivelsestemp. Område: -450 til 800 F , Farge: Kjedelig grå , Til bruk i: Pumper og ventiler , Materiale: Grafittfilamentpakning med grafitt , Maks. Trykk for pumper (PSI): 3500 , Maks. Trykk for ventiler (PSI): 3500 , Maks. Akselhastighet (ft/min): 4000 , Maks. Temperatur i Steam (F): 1200 , pH-område: 3 til 14 , Torget: 5 / 8 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
1555
5ft.3 187 NOK
A
1555
10ft.5 909 NOK
A
1555
25ft.13 937 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?