PALMETTO PACKING 1120 Giljotinpakkekutter | CD3ZJJ

PALMETTO PACKING 1120 Guillotine-pakker

Vare: CD3ZJJ Modell: 1120
10 147 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakkingskutter
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 1 tommers maks pakking / 4 tommers aksel

Egenskaper:

  • Palmetto Packing 1120 giljotinpakkekutter er konstruert for å enkelt kutte pakningsringer i perfekt lengde i både 90 (rumpe) og 45 grader (vinklet).
  • Den har robust, støpt aluminiumskonstruksjon med et blad i karbonstål og et gripeutstyrt støttehåndtak av rustfritt stål.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er formålet med en giljotinekutter?

A. Et mekanisk verktøy kalt en papirgiljotin eller kutter kutter eller trimmer samtidig massive stabler med papir eller dokumenter. På midten av det nittende århundre gjorde de sitt første inntog. Det er mange forskjellige varianter tilgjengelig i dag, men de har alle et blad av noe slag og en flat plattform for å plassere papiret.

Q. Hvilke typer materialer kan kuttes med en giljotin?

A. Giljotinskjæring, også referert til som skjæring, kan brukes til å lage rette kutt i en rekke materialer som bløtt stål, messing, bronse og aluminium.

Sp. Hvilke farer møter giljotinbrukere?

A. Knuste eller tapte fingre ved bruk av metallgiljotin er de hyppigste skadene.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1120 Guillotine-pakker
10 147 NOK / enhet