OTC TOOLS 5019A Low Lift Transmission Jack | AH2DBC 25J049

OTC TOOLS 5019A girkasse med lavt løft

På lager
Vare: AH2DBC Modell: 5019AKryssref: 25J049

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasse
Basestørrelse52 "x 32-1 / 2"
Løftekapasitet2200 lbs.
Løftehøyde Maks.36.5 "
Løftehøyde Min.8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 169.6545
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

OTC 5019A lavløftende transmisjonsjekk brukes i bilreparasjonsinnstillinger for effektivt og sikkert å håndtere fjerning og installasjon av kjøretøytransmisjoner. Denne lavprofiljekken er designet for å få tilgang til trange rom under kjøretøy, og gir støtte og kontroll under transmisjonsrelaterte oppgaver.

Egenskaper:

  • OTC 5019A lavløftende overføringsjekk har stålrammekonstruksjon, som sikrer holdbarhet og stabilitet under tunge overføringsoppgaver.
  • Denne lavløftende jekken har en hydraulisk kraftkilde, som gir effektive og kontrollerte løftemuligheter for transmisjoner som veier opptil 1.1 tonn.
  • Den har en justerbar løfteaktuator som betjenes av et manuelt håndtak, som gir presis kontroll over minimumsløftet på 8-1/4 tommer til maksimalt løft på 36-1/2 tommer.
  • Denne overføringsjekken er utstyrt med en plattformtiltvinkeltilpasning for å tilby fleksibilitet med bakovertilt ved 20 grader, forovertilt ved 15 grader og side-til-side-tilt ved 12 grader, noe som letter optimal innretting under transmisjonsoperasjoner.
  • Denne lavløftende transmisjonsjekken er designet for tunge lastebiler, og dekker de spesifikke behovene til løfte- og manøvreringstransmisjoner i større kjøretøytyper.
  • Den er utstyrt med en funksjon for lav bakkeklaring, som gir enkel tilgang til trange rom under kjøretøyer for sømløs fjerning, reparasjon eller installasjon av girkasse.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan hjelper det justerbare hodet til å justere med transmisjonsboltmønstre og pinner?

A. Det justerbare hodet tillater nøyaktig innretting med transmisjonsboltmønstre og pinner, noe som gjør det enklere å bruke.

Sp. Hva er hovedtrekkene til denne jekken med lavt løft som skiller den fra andre jekker?

A. Nøkkelfunksjoner inkluderer design med lav bakkeklaring, tilpassbare tiltvinkler og en solid stålramme for holdbarhet.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OTC TOOLS 5019A girkasse med lavt løft
40 088 NOK / enhet