Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG VG436-4376 Hårdmetall endefres Vg436 7/16 Diameter 7/8 Kutt L | AC4VLW 30M189

OSG VG436-4376 Hårdmetall endefres Vg436 7/16 Diameter 7/8 Kutt L

På lager
Vare: AC4VLW Modell: VG436-4376Kryssreferanse: 30M189
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
872NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius0.02
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter7 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttSenterskjæring
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleHjørnefasning
SluttstilHjørnefasning
FinishTiAlN
KlasseHigh Performance
Helix vinkel35 Degrees
Klippelengde7 / 8 "
Liste nummerVG436, med Weldon Flat
MaterialeCarbide
Fresing Dia.7 / 16 "
Antall fløyter4
Total lengde2.75 "
Shank Dia.7 / 16 "
typenVariabel geometri

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.HjørneradiusDiameterSluttstilKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdePris
OSG VG441-1000 Hårdmetall endefres Vg441 1 Diameter 1 1/2 Kutt L | AC4UCD 30L447 VG441-10001"-1"Square1.5 "VG441, med Weldon Flat44"4 701 NOK
OSG VG441-1001 Hårdmetall endefres Vg441 1 Diameter 2 Kutt L | AC4UCE 30L448 VG441-10011"-1"Square2"VG441, med Weldon Flat45"5 612 NOK
OSG VG441-1002 Hårdmetall endefres Vg441 1 Diameter 2 1/2 Kutt L | AC4UCF 30L449 VG441-10021"-1"Square2.5 "VG441, med Weldon Flat45"5 859 NOK
OSG VG441-1003 Hårdmetall endefres Vg441 1 Diameter 3 Kutt L | AC4UCG 30L450 VG441-10031"-1"Square3"VG441, med Weldon Flat46"7 597 NOK
OSG VG441-1004 Hårdmetall endefres Vg441 1 Diameter 4 Kutt L | AC4UCH 30L451 VG441-10041"-1"Square4"VG441, med Weldon Flat47"8 870 NOK
OSG VG441-1005 Hårdmetall endefres Vg441 1 Diameter 1 1/2 Kutt L | AC4UCJ 30L452 VG441-10051"-1"Square1.5 "VG44144"4 701 NOK
OSG VG441-1006 Hårdmetall endefres Vg441 1 Diameter 2 Kutt L | AC4UCK 30L453 VG441-10061"-1"Square2"VG44145"5 572 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG VG436-4376 Hårdmetall endefres Vg436 7/16 Diameter 7/8 Kutt L
872NOK / enhet