Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 915-0004 Karbidbor spisset tre 1/4 tomme | AH4AHB 33ZX15

OSG 915-0004 Carbide Bur spiss tre 1/4 tomme

På lager
Vare: AH4AHB Modell: 915-0004Kryssreferanse: 33ZX15
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
261NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM70,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSG-51

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.98
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.98
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelsePris
OSG 915-0004-30 Karbidbor 6 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AHC 33ZX16 915-0004-306.00mm12mm75,00050mm6"261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 915-0004 Carbide Bur spiss tre 1/4 tomme
261NOK / enhet