Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 820-0005 karbidbor 10 grader inkludert vinkel 3/16 tommer | AH4AHV 33ZX32

OSG 820-0005 karbidbor 10 grader inkludert Vinkel 3/16 tomme

På lager
Vare: AH4AHV Modell: 820-0005Kryssreferanse: 33ZX32
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 16 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM75,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
Form10 grader inkludert vinkel
HandelsnummerSM-53

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 820-0005-30 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AJG 33ZX43 820-0005-305.00mm12mm50mm6"SF-53381NOK
OSG 920-0005 karbidbor 10 grader inkludert vinkel 3/16 tommer | AH4AJZ 33ZX59 920-00053 / 16 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SM-53362NOK
OSG 920-0005-30 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AKA 33ZX60 920-0005-305.00mm12mm50mm6"SF-53362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 820-0005 karbidbor 10 grader inkludert Vinkel 3/16 tomme
381NOK / enhet