Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 820-0003-30 Karbidbor 4 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AJE 33ZX41

OSG 820-0003-30 Karbidbor 4 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH4AJE Modell: 820-0003-30Kryssreferanse: 33ZX41
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.4.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde12mm
Maks. RPM80,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse6"
FormSpisset tre
HandelsnummerSC-52

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 820-0003 Karbidbor spisset tre 3/16 tommer | AH4AHT 33ZX30 820-0003-3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SF-53353NOK
OSG 820-0004 Carbide Bur Pointed Tree 3/16 inch | AH4AHU 33ZX31 820-000416 Degrees3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SG-53381NOK
OSG 820-0009 Carbide Bur Pointed Tree 3/16 inch | AH4AHZ 33ZX36 820-000910 Degrees3 / 16 "3 / 8 "75,0001.5 "1 / 8 "SH-53, XNUMX381NOK
OSG 820-0004-30 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AJF 33ZX42 820-0004-30-5.00mm12mm75,00050mm6"SC-53381NOK
OSG 820-0009-30 Karbidbor 4mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AJL 33ZX47 820-0009-3014 Degrees4.00mm12mm80,00050mm6"SL-53381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 820-0003-30 Karbidbor 4 mm kuttet diameter RH kuttet
381NOK / enhet