Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 70301116 End Mill Ball 1/4 Inch Diameter 2 1/2 Inch Oal 4fl | AG3NLX 33PC02

OSG 70301116 Endfres Kule 1/4 tomme Diameter 2 1/2 tomme Oal 4fl

På lager
Vare: AG3NLX Modell: 70301116Kryssreferanse: 33PC02

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleBall Nese
FinishDiamantbelagt
KlasseMikrokornkarbid
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde3 / 4 "
Liste nummer7030
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 4 "
Antall fløyter4
Total lengde2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207706030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerHjørneradiusDiameterHals Dia.HalslengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
OSG 404-0312 Hårdmetall endefres 404 1/32 Diameter 1/8 Kuttlengde | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "258NOK
OSG 404-031211 Hårdmetall endefres 404 1/32 Diameter 1/8 Kuttlengde | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "287NOK
OSG 404-0394 Hårdmetall endefres 404 1.0 mm Diameter 3 mm Kuttlengde | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1mm--439mm3.00mm286NOK
OSG 404-039411 Hårdmetall endefres 404 1.0 mm Diameter 3 mm Kuttlengde | AC4VBK 30L970 404-039411404-1mm--439mm3.00mm289NOK
OSG 404-0394-BN Hårdmetall endefres 404bn 1.0mm Diameter 3mm Kuttelengde | AC4VBL 30L971 404-0394-BN404BN-1mm--439mm3.00mm355NOK
OSG 404-0394-BN11 Hårdmetall endefres 404bn 1.0mm Diameter 3mm Kuttelengde | AC4VBM 30L972 404-0394-BN11404BN-1mm--439mm3.00mm331NOK
OSG 404-0469 Hårdmetall endefres 404 3/64 Diameter 9/64 Kuttlengde | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 70301116 Endfres Kule 1/4 tomme Diameter 2 1/2 tomme Oal 4fl
2 726 NOK / enhet