Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 6737505 Square End Mill, Powdered Metal, Tin Finish, Single End, 7/64 Inch Milling Dia, 2 Flutes | CT6VPX 35DA65

OSG 6737505 Square End Mill, Powdered Metal, Tin Finish, Single End, 7/64 Inch Milling Dia, 2 Flutes

På lager
Vare: CT6VPX Modell: 6737505Kryssreferanse: 35DA65
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 6777205 Square End PoWidthered Metal, Tin Finish, Single End, 1/16 Inch Frese Dia | CT6VPM 35DA76 6777205307NOK
OSG 6737205 Square End PoWidthered Metal, Tin Finish, Single End, 1/16 Inch Frese Dia | CT6VPN 35DA62 6737205306NOK
OSG 6767205 Square End PoWidthered Metal, Tin Finish, Single End, 1/16 Inch Frese Dia | CT6VPP 35DA71 6767205214NOK
OSG 6737005 Square End PoWidthered Metal, Tin Finish, Single End, 1/32 Inch Frese Dia | CT6VPQ 35DA60 6737005330NOK
OSG 6777405 Square End PoWidthered Metal, Tin Finish, Single End, 3/32 Inch Frese Dia | CT6VPR 35DA77 6777405313NOK
OSG 6737405 Square End PoWidthered Metal, Tin Finish, Single End, 3/32 Inch Frese Dia | CT6VPT 35DA64 6737405313NOK
OSG 6767405 Square End PoWidthered Metal, Tin Finish, Single End, 3/32 Inch Frese Dia | CT6VPU 35DA72 6767405198NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 6737505 Square End Mill, Powdered Metal, Tin Finish, Single End, 7/64 Inch Milling Dia, 2 Flutes
313NOK / enhet