Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 653011412 Extra Long Drill Bit, 2.90 mm Drill Bit Size, 30 mm Shank Dia, 90 mm Overall Length | CT6AGD 405U60

OSG 653011412 Ekstra lang borkrone, 2.90 mm borkronestørrelse, 30 mm skaftdiameter, 90 mm totallengde

På lager
Vare: CT6AGD Modell: 653011412Kryssreferanse: 405U60

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra lang bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 8710480 Ekstra lang borkrone, #12 borkronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 115 mm totallengde | CT4ZZB 405U84 87104802 229 NOK
OSG 8712480 Ekstra lang borkrone, #12 borkronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 140 mm totallengde | CT4ZZC 405V94 87124803 883 NOK
OSG 8714480 Ekstra lang borkrone, #12 borkronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 165 mm totallengde | CT4ZZD 405W52 87144805 828 NOK
OSG 8716480 Ekstra lang borkrone, #12 borkronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 215 mm totallengde | CT4ZZE 405X15 87164807 786 NOK
OSG 8710470 Ekstra lang borkrone, #13 borkronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 115 mm totallengde | CT4ZZH 405U82 87104702 229 NOK
OSG 8646450 Ekstra lang borkrone, #16 borkronestørrelse, 5 mm skaftdiameter, 165 mm totallengde | CT4ZZK 2MFX8 8646450914NOK
OSG 653016012 Ekstra lang borkrone, #20 borkronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 115 mm totallengde | CT4ZZL 405U74 6530160122 178 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 653011412 Ekstra lang borkrone, 2.90 mm borkronestørrelse, 30 mm skaftdiameter, 90 mm totallengde
2 288 NOK / enhet