Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 78182 Kobling uten stopp P x P 1 x 1 tomme | AB3ECH 1RPH2

VIEGA MEGAPRESS 78182 Kobling uten stopp P x P 1 x 1 tommer

På lager
Vare: AB3ECH Modell: 78182Kryssreferanse: 1RPH2

Få tak i det April 25, Torsdag
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling Ingen stopp
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412100000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 78172 Kobling uten stopp Kobber P x P | AB3ECF 1RPG9 781721 / 2 "96NOK
VIEGA LLC 78177 Kobling uten stopp Kobber P x P | AB3EKG 1RPH1 781773 / 4 "125NOK
VIEGA LLC 78187 Kobling uten stopp P x P 1-1/4 tomme | AB3ECJ 1RPH3 781871.25 "259NOK
VIEGA LLC 78192 Kobling uten stopp Kobber P x P | AB3ECK 1RPH4 781921.5 "395NOK
VIEGA LLC 78197 Kobling uten stopp P x P 2 x 2 tommer | AB3ECL 1RPH5 781972"409NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78182 Kobling uten stopp P x P 1 x 1 tommer
166NOK / enhet