Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 5828600 Firkantfres, 2 riller, 8.50 mm fresediameter, 14.28 mm skjærelengde | CT6QFP 35DM61

OSG 5828600 Firkantfres, 2 riller, 8.50 mm fresediameter, 14.28 mm skjærelengde

På lager
Vare: CT6QFP Modell: 5828600Kryssreferanse: 35DM61

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

573NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 5221105 Firkantfres, 2 fløyter, 1/2 tomme fresediameter, 13/16 tomme skjærelengde | CT6QBK 35DM06 52211051 118 NOK
OSG 5221100 Firkantfres, 2 fløyter, 1/2 tomme fresediameter, 13/16 tomme skjærelengde | CT6QBL 2TWR7 5221100836NOK
OSG 5220300 Firkantfres, 2 fløyter, 1/4 tomme fresediameter, 1/2 tomme skjærelengde | CT6QBP 2TWR4 5220300550NOK
OSG 5220305 Firkantfres, 2 fløyter, 1/4 tomme fresediameter, 1/2 tomme skjærelengde | CT6QBQ 35DM03 5220305741NOK
OSG 5627600 Firkantfres, 2 fløyter, 1/8 tomme fresediameter, 3/16 tomme skjærelengde | CT6QBX 35DN28 5627600406NOK
OSG 5220100 Firkantfres, 2 fløyter, 1/8 tomme fresediameter, 3/8 tomme skjærelengde | CT6QBY 2TWR2 5220100547NOK
OSG 5220105 Firkantfres, 2 fløyter, 1/8 tomme fresediameter, 3/8 tomme skjærelengde | CT6QBZ 35DM01 5220105730NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 5828600 Firkantfres, 2 riller, 8.50 mm fresediameter, 14.28 mm skjærelengde
573NOK / enhet