Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 484-7501 Firkantet endefres, 3/4 tommers fresediameter, 2 tommers skjærelengde | CD3TPA 35CT47

OSG 484-7501 Firkantet endefres, 3/4 tommers fresediameter, 2 tommers skjærelengde

På lager
Vare: CD3TPA Modell: 484-7501Kryssreferanse: 35CT47
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
2 651 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadGrov / etterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
FinishBright
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde2"
Liste nummer484
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3 / 4 "
Antall fløyter4
Total lengde6"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaft TypeEnd Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellMaterialecutting TypeDimensjonstypeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.FinishKlassePris
OSG 6600300 Powdered Metal End Mill 1/4in Square 3FL | AH3XBH 33PC59 6600300Pulverisert metallsentrumBrøkdel tommer32.437 "3 / 8 "BrightVC-10565NOK
OSG 3130520 Firkantfres, 2.00 mm fresediameter, antall riller 4, 6.00 mm Lengde på kuttet | CD2HGG 35AM90 3130520CarbidesentrumMetric440mm4.00mmWXLGenerelt formål654NOK
OSG 3130530 Firkantfres, 3.00 mm fresediameter, antall riller 4, 8.00 mm Lengde på kuttet | CD2HGH 35AM91 3130530CarbidesentrumMetric445mm6.00mmWXLGenerelt formål624NOK
OSG 3135020 Firkantfres, 4.00 mm fresediameter, antall riller 2, 6.00 mm Lengde på kuttet | CD2HGJ 35AP87 3135020CarbidesentrumMetric260mm6.00mmWXLGenerelt formål1 047 NOK
OSG 20212900 Firkantfres, 11/32 tommers fresediameter, 1/2 tomme L kutt | CD2KRD 35CE49 20212900CarbidesentrumBrøkdel tommer22.5 "3 / 8 "BrightGenerelt formål586NOK
OSG 484-6251 Firkantet endefres, 5/8 tommers fresediameter, 2 tommers skjærelengde | CD2UHM 35CT46 484-6251CarbidesentrumBrøkdel tommer46"5 / 8 "BrightGenerelt formål2 094 NOK
OSG 484-3753 Firkantet endefres, 3/8 tommers fresediameter, 3 tommers skjærelengde | CD3TWP 35CT44 484-3753CarbidesentrumBrøkdel tommer46"3 / 8 "BrightGenerelt formål1 305 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 484-7501 Firkantet endefres, 3/4 tommers fresediameter, 2 tommers skjærelengde
2 651 NOK / enhet