Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 404-2362 Hårdmetall endefres 404 6.0 mm Diameter 19 mm Kuttlengde | AC4VEU 30M048

OSG 404-2362 Hårdmetall endefres 404 6.0 mm Diameter 19 mm Kuttlengde

På lager
Vare: AC4VEU Modell: 404-2362Kryssreferanse: 30M048

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

285NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter6mm
DimensjonstypeMetric
SluttSenterskjæring
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishBright
KlasseHigh Performance
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde19mm
Liste nummer404
MaterialeCarbide
Fresing Dia.6.00mm
Antall fløyter4
Total lengde64mm
Shank Dia.6.00mm
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0248
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerHjørneradiusDiameterHals Dia.HalslengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
OSG 404-0312 Hårdmetall endefres 404 1/32 Diameter 1/8 Kuttlengde | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "258NOK
OSG 404-031211 Hårdmetall endefres 404 1/32 Diameter 1/8 Kuttlengde | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "287NOK
OSG 404-0394 Hårdmetall endefres 404 1.0 mm Diameter 3 mm Kuttlengde | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1mm--439mm3.00mm286NOK
OSG 404-039411 Hårdmetall endefres 404 1.0 mm Diameter 3 mm Kuttlengde | AC4VBK 30L970 404-039411404-1mm--439mm3.00mm289NOK
OSG 404-0394-BN Hårdmetall endefres 404bn 1.0mm Diameter 3mm Kuttelengde | AC4VBL 30L971 404-0394-BN404BN-1mm--439mm3.00mm355NOK
OSG 404-0394-BN11 Hårdmetall endefres 404bn 1.0mm Diameter 3mm Kuttelengde | AC4VBM 30L972 404-0394-BN11404BN-1mm--439mm3.00mm331NOK
OSG 404-0469 Hårdmetall endefres 404 3/64 Diameter 9/64 Kuttlengde | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 404-2362 Hårdmetall endefres 404 6.0 mm Diameter 19 mm Kuttlengde
285NOK / enhet