Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 36100111 End Mill Ball 1/32 Inch D 2-1/2 Inch Oal 2fl | AG3NKZ 33PA80

OSG 36100111 Endfres Kule 1/32 tomme D 2-1/2 tomme Oal 2fl

På lager
Vare: AG3NKZ Modell: 36100111Kryssreferanse: 33PA80

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
817NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleBall Nese
FinishWXL (R)
KlasseMikrokornkarbid
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1 / 32 "
Liste nummer3610
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 32 "
Antall fløyter2
Total lengde2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207706030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) kompatibilitet (Ja)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Ja)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Ja)
    • Stål (P) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFinishKlippelengdeListe nummerTotal lengdeShank Dia.Pris
OSG 36100211 Endfres Kule 1/16 Tommer D 2-1/2 Tommer Oal 2fl | AG3NLA 33PA81 36100211WXL (R)1 / 16 "36102.5 "1 / 4 "804NOK
OSG 36100411 Endfres Kule 1/8 Tommer D 3 Tommer Oal 2fl | AG3NLB 33PA82 36100411WXL (R)1 / 8 "36103"1 / 4 "801NOK
OSG 36100511 End Mill Ball 3/16 Tommer D 3 Tommer Oal 2fl | AG3NLC 33PA83 36100511WXL (R)3 / 16 "36103"1 / 4 "816NOK
OSG 44101411 Endfres Kule 3/8 Tommer D 3-1/2 Tommer Oal | AG3NLK 33PA90 44101411WXS (R)3 / 8 "44103.5 "3 / 8 "1 541 NOK
OSG HP418-2500 End Mill Ball 1/4 Inch D 4 Inch Oal 2fl | AG3NME 33PC22 HP418-2500TiAlN13 / 32 "HP4184"3 / 8 "1 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 36100111 Endfres Kule 1/32 tomme D 2-1/2 tomme Oal 2fl
817NOK / enhet