Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 36041211 Endefres Firkant 3/8 Tommer D 2-1/2 Tommer Oal 4fl | AG3NKX 33PA78

OSG 36041211 Endefres Square 3/8 Inch D 2-1/2 Inch Oal 4fl

På lager
Vare: AG3NKX Modell: 36041211Kryssreferanse: 33PA78
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
1 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
FinishWXL (R)
KlasseMikrokornkarbid
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1"
Liste nummer3604
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3 / 8 "
Antall fløyter4
Total lengde2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207706030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) kompatibilitet (Ja)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Ja)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Ja)
    • Stål (P) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeDimensjonstypeFinishShank Dia.Helix vinkelKlippelengdeListe nummerHals Dia.Pris
OSG 20411700 Endefres Firkant 1/4 Tommer D 2-1/2 Tommer Oal 3fl | AG3NJW 33PA51 204117002.5 "Brøkdel tommerBright1 / 4 "45 Degrees3 / 8 "2041-398NOK
OSG 20414900 Endefres Firkant 1/2 Tommer Diameter 3 Tommer Oal 3fl | AG3NJX 33PA52 204149003"Brøkdel tommerBright1 / 2 "45 Degrees5 / 8 "2041-933NOK
OSG 20480100 Endefres Firkant 1/4 Tommer Diameter 4 Tommer Oal 3fl | AG3NKA 33PA55 204801004"Brøkdel tommerBright1 / 4 "45 Degrees1 / 4 "20480.246 "956NOK
OSG 20480500 Endefres Firkant 1/2 Tommer Diameter 4 Tommer Oal 3fl | AG3NKB 33PA56 204805004"Brøkdel tommerBright1 / 2 "45 Degrees1 / 2 "20480.496 "1 347 NOK
OSG HP453-4724 Endfres Firkant 12.0mm D 102.0mm Oal 4fl | AG3NMF 33PC23 HP453-4724102mmMetricTiAlN12.00mm30 Degrees18mmHP453-1 441 NOK
OSG HP456-3939 Endfres Firkant 10.0mm D 80.0mm Oal 4fl | AG3NMG 33PC24 HP456-393980mmMetricTiAlN9.90mm30 Degrees15mmHP456-1 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 36041211 Endefres Square 3/8 Inch D 2-1/2 Inch Oal 4fl
1 053 NOK / enhet