Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 34501101 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 16x2.00mm S/o | AG4GZK 33ZC63

OSG 34501101 Spiralfløytekran Modifisert bunn 16x2.00 mm S/o

På lager
Vare: AG4GZK Modell: 34501101Kryssreferanse: 33ZC63

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 271 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
Finish
Liste nummer345STI
MaterialeVC-10
Antall fløyter3
Total lengde108mm
Tonehøyde2.00mm
Grense for pitchdiameterD5
Shank Dia.15.00mm
StørrelseM16
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde51mm
GjengetypeSTI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeFinishAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
OSG 34500101 Spiralfløytekran Modifisert bunn 2x0.40mm S/o | AG4GYN 33ZC43 3450010114mmDampoksid248mm0.40mmD23.58mmM21 110 NOK
OSG 34500201 Spiralfløytekran Modifisert bunn 2.5x0.45mm S/o | AG4GYQ 33ZC45 3450020116mm249mm0.45mmD23.58mmM2.5925NOK
OSG 34500301 Spiralfløytekran Modifisert bunn 3x0.50 mm S/o | AG4GYT 33ZC47 345003013 / 4 "Dampoksid353mm0.50mmD24.10mmM3652NOK
OSG 34500401 Spiralfløytekran Modifisert bunn 4x0.70 mm S/o | AG4GYV 33ZC49 3450040124mmDampoksid360mm0.70mmD35.60mmM4643NOK
OSG 34500501 Spiralfløytekran Modifisert bunn 5x0.80 mm S/o | AG4GYX 33ZC51 3450050125mmDampoksid364mm0.80mmD36.40mmM5655NOK
OSG 34500601 Spiralfløytekran Modifisert bunn 6 x 1.00 mm S/o | AG4GYZ 33ZC53 3450060134mmDampoksid369mm1.00mmD38.08mmM6724NOK
OSG 34500701 Spiralfløytekran Modifisert bunn 8 x 1.25 mm S/o | AG4GZB 33ZC55 3450070132mmDampoksid374mm1.25mmD39.70mmM8797NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 34501101 Spiralfløytekran Modifisert bunn 16x2.00 mm S/o
2 271 NOK / enhet