Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 34300908 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 12x1.75mm V Coating | AG4HJM 33ZE96

OSG 34300908 Spiralfløytekran Modifisert bunn 12x1.75 mm V-belegg

På lager
Vare: AG4HJM Modell: 34300908Kryssreferanse: 33ZE96

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 926 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishV Belegg
Liste nummer343STI
MaterialeVA-3
Antall fløyter3
Total lengde97mm
Tonehøyde1.75mm
Grense for pitchdiameterD4
Shank Dia.12.00mm
StørrelseM12
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde46mm
GjengetypeSTI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0698
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 30201708 Spiralfløytekran Modifisert bunn 3/8x24 V belegg | AG4GRB 33ZD88 30201708Modifisert bunnfall30231 21 / 32 "3.375 "24H20.367 "1 038 NOK
OSG 30201808 Spiralfløtekran Modifisert bottoming 3/8x24 V Coating | AG4GRD 33ZD90 30201808Modifisert bunnfall30231 21 / 32 "3.375 "24H30.367 "1 038 NOK
OSG 30206608 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1 tomme x 12 V belegg | AG4GRF 33ZE72 30206608Modifisert bunnfall30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "4 905 NOK
OSG 30206708 Spiralfløyte Trykk nederst 1 tommers x 12 V belegg | AG4GRH 33ZE74 30206708Bunn30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "5 142 NOK
OSG 30206808 Spiralfløtekran Modifisert bottoming 1 tommers x 12 V belegg | AG4GRK 33ZE76 30206808Modifisert bunnfall30242 9 / 16 "5.75 "12H61.021 "4 905 NOK
OSG 30200108 Spiralfløytekranbunn #3x48 V-belegg | AG4HDC 33ZD60 30200108Bunn30225 / 8 "1 15 / 16 "48H20.141 "918NOK
OSG 30200208 Spiralfløytekranbunn #4x48 V-belegg | AG4HDE 33ZD62 30200208Bunn302311 / 16 "2"48H20.141 "734NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 34300908 Spiralfløytekran Modifisert bunn 12x1.75 mm V-belegg
1 926 NOK / enhet