Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2985001 Spiral Flute Tap, #4-40 Thread Size, 9/16 Inch Thread Length, 1 7/8 Inch Length, 2 Flutes | CT6LKP 2LXZ4

OSG 2985001 Spiralfløytekran, #4-40 trådstørrelse, 9/16 tommer trådlengde, 1 7/8 tommers lengde, 2 fløyter

På lager
Vare: CT6LKP Modell: 2985001Kryssreferanse: 2LXZ4

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
OSG 1413301 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde, H3 | CT6LFB 4CYD3 1413301Spiralfløytekran277NOK
OSG 1413300 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde, H3 | CT6LFC 2VZZ3 1413300Spiralfløytekran281NOK
OSG 1413200 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFD 2VZY7 1413200Spiralfløytekran276NOK
OSG 1413305 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde, tinn | CT6LFE 54MK32 1413305Spiralfløytekran273NOK
OSG 2985400 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde, 3 fløyter | CT6LFY 2LXY6 2985400Spiralfløytekran174NOK
OSG 2985405 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde, 3 fløyter | CT6LFZ 4HJL6 2985405Spiralfløytekran230NOK
OSG 1413501 Spiralfløytekran, #10-32 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde, H3 | CT6LGA 2VZZ6 1413501Spiralfløytekran275NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2985001 Spiralfløytekran, #4-40 trådstørrelse, 9/16 tommer trådlengde, 1 7/8 tommers lengde, 2 fløyter
237NOK / enhet