Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2886701 Spiral Point Tap Plug #8-36 S/O 2 Flutes | AH3ZEH 33YD65

OSG 2886701 Spiral Point Tap Plug #8-36 S/O 2 Flutes

På lager
Vare: AH3ZEH Modell: 2886701Kryssreferanse: 33YD65

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
Dimensjonstypeinch
FinishOxide
Liste nummer288
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Antall stykker1
Total lengde2.125 "
Shank Dia.0.168 "
Trykk på StilSpiralpunkt
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse# 8-36
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grensediameter: Ikke vurdert

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris
OSG 2846201 Spiral Point Tap Plug 1-3/8-12 S/O 4 Flutes | AH3ZEG 33YC64 284620128046 1 / 16 "1.108 "3"1-3 / 8 "-126 797 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2886701 Spiral Point Tap Plug #8-36 S/O 2 Flutes
120NOK / enhet