Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2728300 Round Die Hss 12-24 Unc | AG3NNG 33PC61

OSG 2728300 Round Die Hss 12-24 Unc

På lager
Vare: AG3NNG Modell: 2728300Kryssreferanse: 33PC61
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
429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund Die
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Utenfor Dia.13 / 16 "
Tonehøyde24
Størrelse12 "
Tykkelse1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)1.02
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207403000

Produktvarianter

ProduktModellTonehøydeGjengetypePris
OSG 2728400 Round Die Hss 12-28 Unf | AG3NNH 33PC62 272840028UNF451NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2728300 Round Die Hss 12-24 Unc
429NOK / enhet