Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 24004 Straight Flute Tap Modified Bottoming 2 x 0.40mm Bright | AG4GLW 33YZ13

OSG 24004 Straight Flute Tap Modified Bottoming 2 x 0.40 mm Bright

På lager
Vare: AG4GLW Modell: 24004Kryssreferanse: 33YZ13

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 623 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishBright
Liste nummer349
MaterialeCarbide
Antall fløyter3
Total lengde40mm
Tonehøyde0.40mm
Grense for pitchdiameterOH3
Shank Dia.3.00mm
StørrelseM2
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde15mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListe nummerStørrelseTrykk på StilTrådretningtråd LengdeGjengetypePris
OSG 1608207 Straight Flute Tap Bott 6 x 1.00mm S/o Nitride | AG3NTB 33PD56 16082074.85mmDampoksydnitrid141CM6BunnHøyre hånd25mmMetrisk Grov182NOK
OSG 1105400108 Straight Flute Tap Bottoming 6 x 1.00mm Ticn | AG4EFC 33YK02 11054001086.00mmTiCN11054M6BunnHøyre hånd26mmMetrisk Grov474NOK
OSG 1105400208 Straight Flute Tap Bottoming 8 x 1.25mm Ticn | AG4EFD 33YK03 11054002088.00mmTiCN11054M8BunnHøyre hånd29mmMetrisk Grov553NOK
OSG 1105400308 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.50mm Ticn | AG4EFE 33YK04 110540030810.00mmTiCN11054M10BunnHøyre hånd33mmMetrisk Grov638NOK
OSG 2407503 Rett fløytekranplugg 1/2 tommer x 13 nitrid | AG4EHP 33YK59 24075030.367 "nitrid2401 / 2 "StøpselHøyre hånd1 21 / 32 "UNC474NOK
OSG 2407603 Straight Flute Tap Bottoming 1/2 tomme x 13 Nitride | AG4EHQ 33YK60 24076030.367 "nitrid2401 / 2 "BunnHøyre hånd1 21 / 32 "UNC455NOK
OSG 2494503 Straight Flute Tap Plug 7/16 Inch x 14 Nitride | AG4EJM 33YK80 24945030.323 "nitrid2407 / 16 "StøpselHøyre hånd1.437 "UNC411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 24004 Straight Flute Tap Modified Bottoming 2 x 0.40 mm Bright
2 623 NOK / enhet