Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1738005 Pipe Tap Pipe 1/2 tomme x 14 S/O | AG4JKG 33ZL60

OSG 1738005 Pipe Tap Pipe 1/2 tomme x 14 S/O

På lager
Vare: AG4JKG Modell: 1738005Kryssreferanse: 33ZL60

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 491 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishDampoksid
Liste nummer318
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter4
Total lengde3.125 "
Tonehøyde14
Grense for pitchdiameterH5
Shank Dia.0.688 "
Størrelse1 / 2 "
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
GjengetypeNPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeListe nummerTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1735005 Pipe Tap Pipe 1/16 Tommer x 27 S/O | AG4JJU 33ZL48 1735005PT3082.125 "272.5P0.313 "1 / 16 "11 / 16 "652NOK
OSG 1735105 Pipe Tap Pipe 1/8 Tommer x 27 S/O | AG4JJV 33ZL49 1735105PT3082.125 "272.5P0.438 "1 / 8 "3 / 4 "715NOK
OSG 1735205 Pipe Tap Pipe 1/8 Tommer x 27 S/O | AG4JJW 33ZL50 1735205PT3082.125 "272.5P0.313 "1 / 8 "3 / 4 "709NOK
OSG 1735405 Pipe Tap Pipe 3/8 Tommer x 18 S/O | AG4JJX 33ZL51 1735405PT3082 9 / 16 "182.5P0.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "1 024 NOK
OSG 1735505 Pipe Tap Pipe 1/2 tomme x 14 S/O | AG4JJY 33ZL52 1735505PT3083.125 "142.5P0.688 "1 / 2 "1.375 "1 582 NOK
OSG 1744905 Pipe Tap Pipe 1 Tommer x 11-1/2 S/O | AG4JKA 33ZL54 1744905PT3083.75 "11.5-1.125 "1"1.75 "3 390 NOK
OSG 1737505 Pipe Tap Pipe 1/16 Tommer x 27 S/O | AG4JKB 33ZL55 1737505NPTF3182.125 "27H50.313 "1 / 16 "11 / 16 "612NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1738005 Pipe Tap Pipe 1/2 tomme x 14 S/O
1 491 NOK / enhet