Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1645010124 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1 Inch x 12 Tin | AG3ZPL 33XC89

OSG 1645010124 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1 tomme x 12 tinn

På lager
Vare: AG3ZPL Modell: 1645010124Kryssreferanse: 33XC89
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
5 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishTinn
Liste nummer16450
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter4
Total lengde140mm
Tonehøyde12
Grense for pitchdiameterH4
Shank Dia.1.125 "
Størrelse1"
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1645002562 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #2x56 Tin | AG3ZMU 33XC50 1645002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#216 7 / 14 "933NOK
OSG 1645003482 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #3x48 Tin | AG3ZMV 33XC51 1645003482UNC21 61 / 64 "48H20.141 "#31 2 / 14 "763NOK
OSG 1645004402 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #4x40 Tin | AG3ZMW 33XC52 1645004402UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#416 9 / 14 "648NOK
OSG 1645004482 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #4x48 Tin | AG3ZMX 33XC53 1645004482UNF22 13 / 64 "48H20.141 "#416 9 / 14 "636NOK
OSG 1645005402 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #5x40 Tin | AG3ZMY 33XC54 1645005402UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#58 5 / 14 "636NOK
OSG 1645006322 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #6x32 Tin | AG3ZMZ 33XC55 1645006322UNC22 13 / 64 "32H20.141 "#616 11 / 14 "636NOK
OSG 1645006323 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #6x32 Tin | AG3ZNA 33XC56 1645006323UNC22 13 / 64 "32H30.141 "#616 11 / 14 "636NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1645010124 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1 tomme x 12 tinn
5 076 NOK / enhet