Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1635540526 Extension Tap, M4X0.5 Thread Size, 8 mm Thread Length, 80 mm Length, Right Hand, 0 Flutes | CT6YZV 54ME73

OSG 1635540526 Forlengerkran, M4X0.5 gjengestørrelse, 8 mm gjengelengde, 80 mm lengde, høyre hånd, 0 fløyter

På lager
Vare: CT6YZV Modell: 1635540526Kryssreferanse: 54ME73

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 1294600 Forlengerkran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 6 tommers lengde, høyre hånd | CT6YLP 2WAV2 1294600916NOK
OSG 1764501 Forlengerkran, #10-24 Gjengestørrelse, 31/64 tommer gjengelengde, 4 tommers lengde | CT6YLQ 2PFH8 1764501855NOK
OSG 1764601 Forlengerkran, #10-24 Gjengestørrelse, 31/64 tommer gjengelengde, 6 tommers lengde | CT6YLR 2PFH1 1764601864NOK
OSG 1625510226 Forlengerkran, #10-24 Gjengestørrelse, 33/64 tommer gjengelengde, 3 15/16 tommers lengde | CT6YLT 54MD96 16255102261 063 NOK
OSG 1625510426 Forlengerkran, #10-24 Gjengestørrelse, 33/64 tommer gjengelengde, 5 29/32 tommers lengde | CT6YLU 54MD99 16255104261 305 NOK
OSG 1652501108 Forlengerkran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 4 29/32 tommers lengde | CT6YLV 54MJ19 1652501108717NOK
OSG 1767101 Forlengerkran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 4 tommers lengde | CT6YLW 2PFK9 1767101765NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1635540526 Forlengerkran, M4X0.5 gjengestørrelse, 8 mm gjengelengde, 80 mm lengde, høyre hånd, 0 fløyter
1 217 NOK / enhet