Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1605076208 Forming Tap Forming 7/16 tommer x 20 V belegg | AG3UUG 33VR65

OSG 1605076208 Forming Tap Forming 7/16 tommer x 20 V belegg

På lager
Vare: AG3UUG Modell: 1605076208Kryssreferanse: 33VR65
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
1 616 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishV Belegg
Liste nummer16050
MaterialeHøyhastighets stål kobolt
Antall fløyter3
Total lengde100mm
Tonehøyde20
Grense for pitchdiameterH8
Shank Dia.0.323 "
Størrelse7 / 16 "
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.437 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0472
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1605012135 Forming Tap Forming 1/2 inch x 13 V Coating | AG3URZ 33VR35 1605012135UNC3110mm13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "2 334 NOK
OSG 1605012205 Forming Tap Forming 1/2 inch x 20 V Coating | AG3UTA 33VR36 1605012205UNF3100mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "2 171 NOK
OSG 1605014204 Forming Tap Forming 1/4 inch x 20 V Coating | AG3UTB 33VR37 1605014204UNC380mm20H40.255 "1 / 4 "1"963NOK
OSG 1605014284 Forming Tap Forming 1/4 inch x 28 V Coating | AG3UTC 33VR38 1605014284UNF380mm28H40.255 "1 / 4 "1"993NOK
OSG 1605038165 Formkran Forming 3/8 tommers x 16 V belegg | AG3UTD 33VR39 1605038165UNC3100mm16H50.381 "3 / 8 "1.25 "1 555 NOK
OSG 1605038245 Forming Tap Taping 3/8 inch x 24 V Coating | AG3UTE 33VR40 1605038245UNF3100mm24H50.381 "3 / 8 "1.25 "1 555 NOK
OSG 1605056185 Forming Tap Tap Forming 5/16 Inch x 18 V Coating | AG3UTF 33VR41 1605056185UNC390mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "1 275 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1605076208 Forming Tap Forming 7/16 tommer x 20 V belegg
1 616 NOK / enhet