Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1604107 Straight Flute Tap Plug 5/8 Inch x 18 N/s/o | AG4EMZ 33YL27

OSG 1604107 Straight Flute Tap Plug 5/8 tomme x 18 N/s/o

På lager
Vare: AG4EMZ Modell: 1604107Kryssreferanse: 33YL27
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
627NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishNitrid / dampoksid
Liste nummer101C
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde3 13 / 16 "
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.48 "
Størrelse5 / 8 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 13 / 16 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0878
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
OSG 1600007 Straight Flute Tap Bottoming 9/16 inch x 18 N / s / o | AG4ELW 33YL01 1600007Bunn101C41 21 / 32 "UNF3.59318H5597NOK
OSG 1600107 Straight Flute Tap Plug 1/4 inch x 20 N / s / o | AG4ELX 33YL02 1600107Støpsel101C41"UNC2.5 "20H3128NOK
OSG 1600307 Straight Flute Tap Plug 1/4 inch x 20 N / s / o | AG4ELY 33YL03 1600307Støpsel101C41"UNC2.5 "20H5154NOK
OSG 1600407 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 inch x 20 N / s / o | AG4ELZ 33YL04 1600407Bunn101C41"UNC2.5 "20H5170NOK
OSG 1600507 Straight Flute Tap Plug 1/4 inch x 28 N / s / o | AG4EMA 33YL05 1600507Støpsel101C41"UNF2.5 "28H3145NOK
OSG 1600607 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 inch x 28 N / s / o | AG4EMB 33YL06 1600607Bunn101C41"UNF2.5 "28H3129NOK
OSG 1600707 Straight Flute Tap Plug 5/16 inch x 18 N / s / o | AG4EMC 33YL07 1600707Støpsel101C41.125 "UNC2 23 / 32 "18H3159NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1604107 Straight Flute Tap Plug 5/8 tomme x 18 N/s/o
627NOK / enhet