Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1430208 Spiral Fløyte Tap Plug 1/4 Inch x 28 Ticn | AG4BFH 33XN71

OSG 1430208 Spiralfløytetappeplugg 1/4 tommer x 28 Ticn

På lager
Vare: AG4BFH Modell: 1430208Kryssref: 33XN71
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
348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishTiCN
Liste nummer107
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde2.5 "
Tonehøyde28
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.255 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
OSG 1430708 Spiral Flute Tap Bottom 5/16 inch x 24 Ticn | AG4AYB 33XN79 1430708Bunn10731.125 "UNF2 23 / 32 "24H3492NOK
OSG 1430808 Spiral Flute Tap Plug 3/8 inch x 16 Ticn | AG4AYC 33XN80 1430808Støpsel10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3533NOK
OSG 1430908 Spiralfløytekran bunn 3/8 tommer x 16 Ticn | AG4AYD 33XN81 1430908Bunn10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3580NOK
OSG 1431008 spiralfløyte tappeplugg 3/8 tommer x 24 Ticn | AG4AYF 33XN83 1431008Støpsel10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3515NOK
OSG 1431108 Spiral Flute Tap Bottom 3/8 inch x 24 Ticn | AG4AYH 33XN85 1431108Bunn10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3484NOK
OSG 1431208 spiralfløyte tappeplugg 7/16 inch x 14 Ticn | AG4AYK 33XN87 1431208Støpsel10731.437 "UNC3.156 "14H3707NOK
OSG 1986708 Spiral fløyte kran bunn 10x1.50mm Ticn | AG4AYN 33XP71 1986708Bunn143332mmMetrisk Grov74mm1.50mmD6674NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1430208 Spiralfløytetappeplugg 1/4 tommer x 28 Ticn
348NOK / enhet