Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1313508 Rørkran 2 tommer 11-1/2 Pitch NPTF | AG4JMX 33ZM22

OSG 1313508 Rørkran 2 tomme 11-1/2 Pitch NPTF

På lager
Vare: AG4JMX Modell: 1313508Kryssreferanse: 33ZM22
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
9 312 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishTiCN
Liste nummer118
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter7
Total lengde4.5 "
Tonehøyde11.5
Grense for pitchdiameter2.5P
Shank Dia.1.875 "
Størrelse2"
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
GjengetypeNPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5322
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1312508 Pipe Tap Pipe 1/16 inch x 27 TiCN | AG4JMD 33ZM04 1312508NPTF11842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "703NOK
OSG 1312608 Pipe Tap Pipe 1/8 inch x 27 TiCN | AG4JMF 33ZM06 1312608NPTF11842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "712NOK
OSG 1312708 Pipe Tap Pipe 1/8 inch x 27 TiCN | AG4JMH 33ZM08 1312708NPTF11842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "631NOK
OSG 1312808 Pipe Tap Pipe 1/4 tomme x 18 TiCN | AG4JMK 33ZM10 1312808NPTF11842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "713NOK
OSG 1313008 Pipe Tap Pipe 1/2 inch x 14 TiCN | AG4JMN 33ZM13 1313008NPTF11843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "1 358 NOK
OSG 1313208 Pipe Tap Pipe 1 inch x 11-1 / 2 TiCN | AG4JMR 33ZM16 1313208NPTF11853.75 "11.51.125 "1"1.75 "3 239 NOK
OSG 1313308 Pipe Tap Pipe 1-1 / 4 inch x 11-1 / 2 TiCN | AG4JMU 33ZM18 1313308NPTF11854"11.51.313 "1.25 "1.75 "5 191 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1313508 Rørkran 2 tomme 11-1/2 Pitch NPTF
9 312 NOK / enhet