Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1252201 Rørkran 1/2 tomme 14 Pitch Nptf | AG4JPW 33ZM68

OSG 1252201 Rørkran 1/2 tomme 14 pitch Nptf

På lager
Vare: AG4JPW Modell: 1252201Kryssreferanse: 33ZM68

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 369 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishDampoksid
Liste nummerS125
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde3.125 "
Tonehøyde14
Shank Dia.0.688 "
Størrelse1 / 2 "
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
GjengetypeNPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1282
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellFinishListe nummerAntall fløyterGjengetypePris
OSG 1311700 Rørekran 1/2 tommers 14 trinn Nptf | AG4JNA 33ZM25 1311700Bright108G5NPTF2 015 NOK
OSG 1311701 Rørekran 1/2 tommers 14 trinn Nptf | AG4JNB 33ZM26 1311701Dampoksid108G5NPTF1 786 NOK
OSG 1252101 Rørkran 1/2 tommers 14 pitch Npt | AG4JPT 33ZM65 1252101DampoksidS1254PT1 328 NOK
OSG 1252200 Rørkran 1/2 tommer 14 Pitch Nptf | AG4JPV 33ZM67 1252200BrightS1254NPTF1 369 NOK
OSG 1200600400 Rørekran 1/2 tommers 14 tommers Nptf | AG4JQP 33ZM85 1200600400Bright120064NPTF1 346 NOK
OSG 1200600900 Rørkran 1/2 tommers 14 pitch Nptf | AG4JQV 33ZM90 1200600900Bright120064NPTF1 327 NOK
OSG 1200700600 Rørkran 1/2 tommers 14 pitch Nptf | AG4JRA 33ZM95 1200700600Bright120074NPTF1 540 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1252201 Rørkran 1/2 tomme 14 pitch Nptf
1 369 NOK / enhet