Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1251300 Pipe Tap 1/4 Inch 18 Pitch Npt | AG4JPF 33ZM54

OSG 1251300 Pipe Tap 1/4 Inch 18 Pitch Npt

På lager
Vare: AG4JPF Modell: 1251300Kryssreferanse: 33ZM54
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
817NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishBright
Liste nummerS125
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2.437 "
Tonehøyde18
Shank Dia.0.563 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 16 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellFinishListe nummerAntall fløyterGjengetypePris
OSG 3310901 Pipe Tap 1/4 Inch 18 Pitch Nptf | AG4JNR 33ZM41 3310901Dampoksid108G5NPTF949NOK
OSG 1251301 Pipe Tap 1/4 Inch 18 Pitch Npt | AG4JPG 33ZM55 1251301DampoksidS1254PT814NOK
OSG 1251400 Pipe Tap 1/4 Inch 18 Pitch Nptf | AG4JPJ 33ZM57 1251400BrightS1254NPTF822NOK
OSG 1251401 Pipe Tap 1/4 Inch 18 Pitch Nptf | AG4JPK 33ZM58 1251401DampoksidS1254NPTF747NOK
OSG 1200600200 Pipe Tap 1/4 Inch 18 Pitch Nptf | AG4JQM 33ZM83 1200600200Bright120064NPTF641NOK
OSG 1200600700 Pipe Tap 1/4 Inch 18 Pitch Nptf | AG4JQT 33ZM88 1200600700Bright120064NPTF635NOK
OSG 1200700400 Pipe Tap 1/4 Inch 18 Pitch Nptf | AG4JQY 33ZM93 1200700400Bright120074NPTF890NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1251300 Pipe Tap 1/4 Inch 18 Pitch Npt
817NOK / enhet