Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1220008 Spiral Point Tap Plug 1 / 4-20 TiCN 2 Flutes | AH3ZEJ 33YE71

OSG 1220008 Spiral Point Tap Plug 1/4-20 TiCN 2 Flutes

På lager
Vare: AH3ZEJ Modell: 1220008Kryssreferanse: 33YE71
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
Dimensjonstypeinch
FinishTiCN
Liste nummer105
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Antall stykker1
Total lengde2.5 "
Shank Dia.0.255 "
Trykk på StilSpiralpunkt
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-20
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grense for stigningsdiameter: H1

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelseGjengetypePris
OSG 2817808 Spiral Point Tap Plug # 8-32 TiCN 3 Flutes | AH3ZEF 33YA63 281780828032.125 "0.168 "3 / 4 "# 8-32UNC282NOK
OSG 1592608 Spiral Point Tap Oversize Plug 1 / 2-20 TiCN | AH3ZEL 33YG78 1592608105H33.375 "0.367 "1 21 / 32 "1/2 "-20UNF547NOK
OSG 1712508 Spiral Point Tap Plug #4-40 V Coating 2 Flutes | AH3ZFJ 33ZH17 171250830122"0.141 "11 / 16 "# 4-40UNC504NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1220008 Spiral Point Tap Plug 1/4-20 TiCN 2 Flutes
241NOK / enhet