Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1120208 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 inch x 20 Ticn | AG3NQC 33PD09

OSG 1120208 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 tommer x 20 Ticn

På lager
Vare: AG3NQC Modell: 1120208Kryssreferanse: 33PD09
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
186NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTiCN
Liste nummer101
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2.5 "
Tonehøyde20
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.191 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207406000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSakListe nummerTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeAntall fløyterTotal lengdePris
OSG 1315408 Pipe Tap Pipe 3/8 Tommer x 18 Ticn | AG3NRJ 33PD38 13154083 / 8 "Rør Trykk108GPipe1 1 / 16 "PT52 9 / 16 "1 613 NOK
OSG 1413308 Spiral Flute Tap Bottoming # 10x24 Ticn | AG3NRU 33PD47 1413308#10Spiralfløytekran107Bunn7 / 8 "UNC32.375 "311NOK
OSG 1432008 Spiral Flute Tap Plug 1/2 inch x 13 Ticn | AG3NRW 33PD50 14320081 / 2 "Spiralfløytekran107Støpsel1 21 / 32 "UNC33.375 "811NOK
OSG 1432908 Spiral Flute Tap Bottoming 5/8 inch x 11 Ticn | AG3NRX 33PD51 14329085 / 8 "Spiralfløytekran107Bunn1 13 / 16 "UNC43 13 / 16 "1 253 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1120208 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 tommer x 20 Ticn
186NOK / enhet