Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1050700 Straight Flute Tap Plug # 10-24 Bright 3 Flutes | AH3ZEV 33YT68

OSG 1050700 Straight Flute Tap Plug #10-24 Bright 3 Flutes

På lager
Vare: AH3ZEV Modell: 1050700Kryssreferanse: 33YT68
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
Dimensjonstypeinch
FinishBright
Liste nummer103
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde2.375 "
Shank Dia.0.194 "
Trykk på StilRett fløyte (hånd)
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse# 10-24
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grense for stigningsdiameter: H3

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeDimensjonstypeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris
OSG 1102600 Straight Flute Tap Bottom 1 / 2-13 Bright 4 Flutes | AH3ZEP 33YL63 1102600UNCinch10143.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13352NOK
OSG 1004600 Straight Flute Tap Plug # 8-36 Bright 4 Flutes | AH3ZET 33YP76 1004600UNFinch10242.125 "0.168 "3 / 4 "# 8-36124NOK
OSG 1171100 Straight Flute Tap Bottom 5 / 16-24 Bright 3 Flutes | AH3ZEW 33YT93 1171100UNFinch10332 23 / 32 "0.318 "1.125 "5/16 "-24184NOK
OSG 1682000 Straight Flute Tap Bottom 13 / 16-20 Bright 6 Flutes | AH3ZEX 33YU95 1682000UNEFinch101N64 15 / 32 "0.652 "2"13/16 "-201 249 NOK
OSG 1823 Straight Flute Tap Bottom M28 x 1.50 Bright 4 Flutes | AH3ZEY 33YW02 1823Metrisk finMetric1214105mm21.00mm45mmM28-1.503 989 NOK
OSG 882 Straight Flute Tap Plug M12 x 1.00 Bright 4 Flutes | AH3ZEZ 33YW88 882Metrisk finMetric121470mm8.50mm30mmM12-1.00369NOK
OSG 6014500 Straight Flute Tap Bottom 1 / 4-28 Bright 3 Flutes | AH3ZFM 33ZL20 6014500UNFinch12632 23 / 32 "0.318 "1.125 "1/4 "-28284NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1050700 Straight Flute Tap Plug #10-24 Bright 3 Flutes
118NOK / enhet