Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1005203508 Straight Flute Tap Bottoming 1 tomme x 8 Ticn | AG4ECL 33YJ31

OSG 1005203508 Straight Flute Tap Bottoming 1 tomme x 8 Ticn

På lager
Vare: AG4ECL Modell: 1005203508Kryssreferanse: 33YJ31

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTiCN
Liste nummer10052
MaterialeVC-10
Antall fløyter5
Total lengde160mm
Tonehøyde8
Grense for pitchdiameterH5
Shank Dia.0.8 "
Størrelse1"
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3892
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1005201708 Straight Flute Tap Bottoming 1/2 tomme x 20 Ticn | AG4CQV 33YJ14 1005201708UNF4100mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "955NOK
OSG 1005202408 Straight Flute Tap Bottoming 5/8 inch x 18 Ticn | AG4ECA 33YJ21 1005202408UNF5100mm18H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "1 367 NOK
OSG 1005202508 Straight Flute Tap Bottoming 5/8 inch x 18 Ticn | AG4ECB 33YJ22 1005202508UNF5100mm18H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "1 367 NOK
OSG 1005202608 Straight Flute Tap Bottoming 3/4 tomme x 10 Ticn | AG4ECC 33YJ23 1005202608UNC5125mm10H30.59 "3 / 4 "2"1 773 NOK
OSG 1005202708 Straight Flute Tap Bottoming 3/4 tommer x 10 Ticn | AG4ECD 33YJ24 1005202708UNC5125mm10H50.59 "3 / 4 "2"1 773 NOK
OSG 1005202808 Straight Flute Tap Bottoming 3/4 inch x 16 Ticn | AG4ECE 33YJ25 1005202808UNF5110mm16H30.59 "3 / 4 "2"1 773 NOK
OSG 1005203008 Straight Flute Tap Bottoming 7/8 inch x 9 Ticn | AG4ECF 33YJ26 1005203008UNC54 11 / 16 "9H30.987 "7 / 8 "2 7 / 32 "2 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1005203508 Straight Flute Tap Bottoming 1 tomme x 8 Ticn
3 118 NOK / enhet