Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALDMANN 113525000-00698859 Rund forstørrelseslampe, LED, 1.88X, 3.5 dioptri, 200 Lm Maks lysstyrke | CU8CZN 482P51

WALDMANN 113525000-00698859 Rund forstørrelseslampe, LED, 1.88X, 3.5 dioptri, 200 Lm Maks lysstyrke

På lager
Vare: CU8CZN Modell: 113525000-00698859Kryssreferanse: 482P51
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
7 875 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund forstørrelseslys

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.285
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
WALDMANN 408001876-00582065 Brakettsett, +/-65 grader | CU8CZD 183D08 408001876-00582065Brakettsett2864NOK
WALDMANN ILL00100C-00050472 Klemme, 2.75 tommers klemmekapasitet, svart, klemme, klemme på, metall, mlD/RING LED | CU8CZE 5GUM0 ILL00100C-00050472Klemme1902NOK
WALDMANN 209560039 Elektronisk forkobling, 24VDC, 24W, Elektronisk forkobling, 24VDC, 24W | CU8CZF 35U678 209560039Elektronisk ballast13 134 NOK
WALDMANN 209559049 Elektronisk forkobling, elektronisk forkobling | CU8CZG 35U683 209559049Elektronisk ballast13 087 NOK
WALDMANN 209560049 Elektronisk forkobling, elektronisk forkobling, 209560049 | CU8CZH 35U679 209560049Elektronisk ballast13 315 NOK
WALDMANN 209585029 Led Driver, 100-277 Vac, 20W Max, Led Driver, 100-277 Vac, 20W Max | CU8CZJ 183C60 209585029Led driver12 803 NOK
WALDMANN 209585029 Driftsenhet | CU8CZK 35U693 209585029Forstørrer Lys13 490 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALDMANN 113525000-00698859 Rund forstørrelseslampe, LED, 1.88X, 3.5 dioptri, 200 Lm Maks lysstyrke
7 875 NOK / enhet