Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1000601 Straight Flute Taper Taper #1x72 S/o | AG4FCD 33YP46

OSG 1000601 Straight Flute Taper #1x72 S/o

På lager
Vare: AG4FCD Modell: 1000601Kryssreferanse: 33YP46
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
Finish
Liste nummer102
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde1-11 / 16 "
Tonehøyde72
Grense for pitchdiameterH1
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#1
Trykk på Stiltaper
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListe nummerStørrelseTrykk på StilTrådretningtråd LengdeGjengetypePris
OSG 1608207 Straight Flute Tap Bott 6 x 1.00mm S/o Nitride | AG3NTB 33PD56 16082074.85mmDampoksydnitrid141CM6BunnHøyre hånd25mmMetrisk Grov182NOK
OSG 1105400108 Straight Flute Tap Bottoming 6 x 1.00mm Ticn | AG4EFC 33YK02 11054001086.00mmTiCN11054M6BunnHøyre hånd26mmMetrisk Grov474NOK
OSG 1105400208 Straight Flute Tap Bottoming 8 x 1.25mm Ticn | AG4EFD 33YK03 11054002088.00mmTiCN11054M8BunnHøyre hånd29mmMetrisk Grov553NOK
OSG 1105400308 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.50mm Ticn | AG4EFE 33YK04 110540030810.00mmTiCN11054M10BunnHøyre hånd33mmMetrisk Grov638NOK
OSG 2407503 Rett fløytekranplugg 1/2 tommer x 13 nitrid | AG4EHP 33YK59 24075030.367 "nitrid2401 / 2 "StøpselHøyre hånd1 21 / 32 "UNC474NOK
OSG 2407603 Straight Flute Tap Bottoming 1/2 tomme x 13 Nitride | AG4EHQ 33YK60 24076030.367 "nitrid2401 / 2 "BunnHøyre hånd1 21 / 32 "UNC455NOK
OSG 2494503 Straight Flute Tap Plug 7/16 Inch x 14 Nitride | AG4EJM 33YK80 24945030.323 "nitrid2407 / 16 "StøpselHøyre hånd1.437 "UNC411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1000601 Straight Flute Taper #1x72 S/o
281NOK / enhet